節電標識ステッカー タテ小

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14710407 品番SED-SH1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。

用途節電への意識向上や呼びかけに。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 縦(mm)100 横(mm)70 表示内容節電にご協力ください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする