曜日別特売
EHLG-10A-S フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン) 14711877

EHLG-10A-S フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン) 14711877
EHLG-10A-S フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン) 14711877
EHLG-10A-S フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン) 14711877
EHLG-10A-S フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン) 14711877

フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード14711877品番EHLG-10A-S
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。

用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45サイズS質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする