ソフト99 タッチアップペン 12ML T7728

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12mL) 注文コード14711920 品番17728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

用途自動車塗装の補修用 適合【色】No.4V6 材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 ベージュ メーカートヨタ/レクサス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする