SOFT99
SOFT99の 自動車用塗料
SOFT99の 車補修塗料
SOFT99の タッチアップペン
ソフト99 タッチアップペン 12ML H7733
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12mL)
注文コード
14711965
品番
17733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途
自動車塗装の補修用
適合
【色】No.PB89P
材質
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
色
プレミアムベルベットパープルP
メーカー
ホンダ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。