中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
ワーカーズレーベル スマート小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14712069
品番
UF-24
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能
用途
ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
仕様
収納タイプ:小物が入るミニポケット付 ファスナー開閉 ペン差しポケット付
材質
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
幅125×縦190×厚さ55(カラビナを除く)
色
ブラック×オレンジ
質量(g)
約95
注意
※幅50mm作業ベルト対応