ワーカーズレーベル スマート小物ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14712096 品番 UF-27
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能

用途ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に 仕様収納タイプ:小物が入るミニポケット付 マグネットホック蓋 材質本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅150×縦190×厚さ25(カラビナを除く) ブラック×オレンジ 質量(g)約105
注意
※幅50mm作業ベルト対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする