中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
ワーカーズレーベル スマート小物ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14712105
品番
UF-28
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能
用途
ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
仕様
収納タイプ:ショルダーベルト付 口部マジックテープ
材質
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム ショルダーベルト/ポリエステル・ポリアセタール・鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅175×縦210×厚さ40(カラビナを除く)
色
ブラック×オレンジ
質量(g)
約160(ストラップを含む)
注意
※幅50mm作業ベルト対応