中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の キーリール
キーバックリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ABS樹脂・鉄・シリコン コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
仕様
リールタイプ:小型軽量 使い易いミニサイズ
注文コード
14712121
品番
KR-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて選べる4タイプ
伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途
鍵、カードキー、社員証などの携帯に
仕様
リールタイプ:小型軽量 使い易いミニサイズ
材質
本体/ABS樹脂・鉄・シリコン コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
質量(g)
【保持】40
伸長(cm)
80
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
35×135×25