中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の キーリール
キーバックリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14712130
品番
KR-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途に合わせて選べる4タイプ
伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途
鍵、ツール、小型ライト等の携帯に
仕様
リールタイプ:接合部にマグネット採用 安定した吊り下げ力 マグネット磁力約120g
材質
本体/ABS樹脂・亜鉛合金・磁石 コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
質量(g)
【保持】50
伸長(cm)
80
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
35×165×15