中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の キーリール
キーバックリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/鉄(クロームメッキ) クリップ/鉄 コード/PEライン リング部/亜鉛合金・鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
仕様
リールタイプ:頑丈で錆び強いクロームメッキ カラビナ付き装着しやすいキーバック
注文コード
14712148
品番
KR-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて選べる4タイプ
伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途
鍵、カードキー、社員証などの携帯に
仕様
リールタイプ:頑丈で錆び強いクロームメッキ カラビナ付き装着しやすいキーバック
材質
本体/鉄(クロームメッキ) クリップ/鉄 コード/PEライン リング部/亜鉛合金・鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル
質量(g)
【保持】40
伸長(cm)
120
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
40×140×26