※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14712166
品番
NE223SU3P200A
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
サーキットブレーカ
用途
汎用型
オプション
【ハンドルロック】NA4200SA【絶縁バリア】NA3200SA
定格絶縁電圧(V)
(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)
200
端子構造
【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm
2
)
最大150
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
3P・3E
適合圧着端子
R22-8〜CR150-8
引外し方式
【過電流】熱電ー電磁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません