Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の デスク・テーブル
Asmix(アスカ)の デスク周辺用品
Asmix(アスカ)の モニター机上台
机上台 高さ調整付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14712385
品番
DSK07W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品
取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール
材質
(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール
質量(kg)
約1.8
色
ホワイト
天板耐荷重(kg)
10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×160(組立時突起部含まず)
関連資料:
(0.85MB)