mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530

 

mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530
mono061-sp-l ディスプレイボックス TAIGASHOJI(大河商事) 14713530

ディスプレイボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×34.5×169
内容量1個注文コード14713530品番mono061-sp-l
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組み立て式で工具不要!中身を見せる収納でインテリアにもなる、ディスプレイボックスです。
1段に2足入るワイド設計
大きな靴も入る奥行き
出し入れしやすい観音開き 家族の多い方や、趣味で大量の靴を集めている方におすすめ!キャスター付で移動もラクラク!不要な時はコンパクトに畳む事もできるので、引越しなどの際にも便利です。

用途ディスプレイボックス、シューズボックスセピアサイズL質量(g)約815寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×34.5×169素材PP/PS
注意
※あらかじめ設置場所のサイズを必ずご確認ください。
※商品の寸法には若干の誤差が生じる場合があります。
※一部の大型靴(ブーツやハイカットスニーカーなど)は収納できない場合がありますので、事前にサイズをお確かめください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする