三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
PPロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14714659
品番
HZR-008 8X50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
荷造り、結束作業に最適です。
溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途
荷造り、結束作業。
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
約50
太さ(mm)
8
注意
※製造上、つなぎ目がある場合がありますので、ご了承下さい。
※火気厳禁です。