三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
バラケルPPロープ 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14714677
品番
HZR-010 8X50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
荷造り、結束作業に最適です。
手芸・布草履作りにも適しています。
用途
荷造り、結束作業。
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
約50
太さ(mm)
8
注意
※製造上、つなぎ目がある場合がありますので、ご了承下さい。
※火気厳禁です。