HR-2997 カラートラックロープ混撚 黒 三友 14714930

HR-2997 カラートラックロープ混撚 黒 三友 14714930
HR-2997 カラートラックロープ混撚 黒 三友 14714930

カラートラックロープ混撚 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
太さ(mm)9
長さ(m)20
内容量1本注文コード14714930品番HR-2997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。

用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル長さ(m)20破断強度(N)約720太さ(mm)9
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする