三友
カラートラックロープ混撚 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
太さ(mm)
12
9
12
長さ(m)
20
10
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14714948
品番
HR-2999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途
荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
黒
長さ(m)
20
破断強度(N)
約1050
太さ(mm)
12
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。