三友
三友の 標識取付金具/紐
三友の 丸リング 標識取付用
リング金具 2ケ入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
14715070
品番
UUU-0079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
UUUのブランドネームが刻印された、亜鉛メッキを施したリングです。
キーホルダー作りにも最適です。
用途
キーリングパーツ。
材質
合金
規格
【外径】30mm【内径】24mm
質量(g/個)
約5
入数(個)
2
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合は、使用しないでください。