三友
三友の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
三友の バンド&ストッパーセット
バンドストッパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
14715411
品番
HR-816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
荷造りに便利なセットです。
ファミリーバンドとストッパーのセットです。
簡単な作業でバンドがほどけないようにしっかり固定できます。
用途
荷物の固定・梱包用。
セット内容
ファミリーバンド/ファミリーストッパー
材質
ポリプロピレン
色
黄
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×100
ストッパー
16mmバンド用・50ヶ入