ネルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3枚) 注文コード 14715438 品番 ダブルチャック3マイ
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。
お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。
高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。
新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。
家庭での小分け保存に適したサイズです。

用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 セット内容専用Wチャック袋5kg×3枚,センサー付きエージレス×3個,専用スライダー(チャック止め)×1個 材質【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ 寸法(mm)270×480
注意
※約1年間保存できますが、封入作業にかかった時間により差異が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする