柑橘剪定用手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14715456 品番K85Lサイズ
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

柑橘剪定作業中にトゲから手のひらをまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。
柑橘剪定作業時の不意なトゲ刺さりを軽減し、手のひらを発泡ゴムが保護します。
革製品と比べ、枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。
トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。

用途手のひら保護タイプ農作業用手袋。 仕様手のひら保護タイプ 材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム 全長(mm)約270 サイズL 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする