果実掛袋用手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14715490 品番 K87Sサイズ
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

果実掛袋作業は指先を使う作業なので、指先だけポリウレタンコーティング加工で夏場も快適に作業もはかどります。
果実の掛袋作業時に通気性もよく夏場にも快適に作業もはかどります。
指先だけポリウレタンコーティングすることにより夏場でも快適に作業がはかどります。
指先にすべり止めが付いているので、掛け作業がしやすいです。
果実の袋掛(びわ・もも・なし・ぶどう・柑橘類)指先を使う作業に最適です。

用途果実の掛け袋用手袋。 仕様指先ポリウレタン樹脂コーティング 材質手袋本体:ウーリーナイロン/すべり止め:ポリウレタン樹脂 全長(mm)約195 サイズS 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする