川村製紐
ナイロンインベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14715709
品番
kw05501 シロ1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しいウエストラインを作るためのインサイドベルトです。
通気性が良く、早く乾き修復力に優れています。
用途
衣類のウエスト用ベルト芯。
材質
ポリエステル,ナイロン
色
白
寸法(cm)
巻き:1.5
太さ(mm)
35