kw82005 キ カラー織ゴム20 1.2m 川村製紐 14715998

kw82005 キ カラー織ゴム20 1.2m 川村製紐 14715998
kw82005 キ カラー織ゴム20 1.2m 川村製紐 14715998

カラー織ゴム20 1.2m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14715998品番kw82005 キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

柔らかで伸びも良く、使いやすい20mmのカラー織ゴムです。
ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。
織り込んであるため伸ばしても幅はかわりません。

用途
お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド等に使用。
材質ゴム:ポリウレタン,糸:アクリル寸法(m)巻き:1.2伸長率(%)160太さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする