川村製紐
川村製紐の 落下防止用コード
川村製紐の コード 落下防止用
ストラップコード 0.8mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14716050
品番
kw91146 シロ 2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ナイロン100%の強いコードです。
携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。
付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。
用途
携帯電話用ストラップコード。
材質
ゴム;ナイロン100%
色
白
太さ(mm)
0.8
巻数(m)
2