川村製紐
#28カラーゴム 5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
黒
赤
ピンク
緑
紫
茶
オレンジ
黄
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716095
品番
kw91211 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ハイカラーより細いゴムです。
強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ビーズ・数珠用。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
色
ピンク
寸法(m)
巻き:5
伸長率(%)
250