川村製紐
川村製紐の 輪ゴム・ゴムバンド
川村製紐の ゴムバンド
ネオンカラーゴム 6mm平
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716601
品番
kw93021 Nオレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。
金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途
手帳バンド・ラッピング・靴紐用。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
6
色
Nオレンジ
巻数(m)
1.5
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。