川村製紐
川村製紐の 輪ゴム・ゴムバンド
川村製紐の ゴムバンド
ネオンカラーゴム1.2mm丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716689
品番
kw93034 Nブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。
1.2mmの極細ゴム、お好みのチャーム等と組み合わせて使用できます。
用途
アクセサリー・ラッピング用。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
1.2
色
Nブルー
巻数(m)
3.8
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。