川村製紐
川村製紐の 靴関連用品
川村製紐の 靴紐
手作り靴ひも用収縮チューブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
14716698
品番
kw93116 クリア
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
アイロンで簡単に靴紐が出来るキットです。
お好みのリボンやテープ、ゴム紐で靴紐が作れます。
熱着テープをプラスすることで、ゴム紐でも抜けにくくなります。
用途
ス二ーカ用の靴紐制作用チューブ。
材質
ポリオレフィン,ポリアミド樹脂
色
クリア
使用範囲(mm)
太さ:(目安)平紐・平ゴム約10まで/丸紐,丸ゴム約3まで
入数
2足分
注意
※素材の厚みや固さによりうまく縮まない事があります。