差替式精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14716847 品番EPS-660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。
ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。
ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。
ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。

用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。 ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
注意
※電気の流れている物には使用しないでください。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。過負荷はネジの破損や怪我の原因となります。
※保護メガネ等、防護具を着用してください。磁気で悪影響を及ぼす機器の周辺では使用しないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする