曜日別特売
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969

 

HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969
HTB-S(BR) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716969

手荷物バスケット 荷物置き

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ブラウン
内容量1台注文コード14716969品番HTB-S(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス
折りたたんでコンパクトに収納可能
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様

用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。ブラウン質量(kg)1.05サイズS高さ(mm)約385(広げた際の取っ手を含む)耐荷重(kg)3材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×370×405(取手含むと470)組立時間5分内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(収納部)360×240×270
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 患者さんの点滴時に、物入れとして。
芝内科消化器内科医院医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすいです。患者さんは、寝ているので、低い視線になってますから、ちょうどいいです。

対象商品 : 25531723
2023-12-21
用途: 店舗の荷物入れ
株式会社フーデックスホールディングス飲食業

フックもあり、厚手でしっかりとしている
期待以上でした。
次回、これを使用指定して使用したいと思います。

対象商品 : 68993724
2023-03-30
用途: お客様の手荷物入れ
居楽屋 十三代目 七左ゑ門サービス業

大きさがちょうどよく重宝しています。
折りたたみもできすので、場合によっては畳んで収納できるのも良いです。
カバー等の替えか選択等に対応できると更に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 68993706
2021-12-13
用途: 社員用手荷物入れとして
株式会社廣洋社サービス業

今回、社内改装に伴いラグ等の削減になった為、バスケットを購入
バッグサイズに左右されることなく、足元もスッキリになりました。

対象商品 : 68993724
2020-08-05
用途: 飲食店舗でのお客様の荷物入れ
飲食業

荷物が床に付かないよう脚があり、高級感、耐久性も良いと思います。

対象商品 : 68993724
2020-10-17
用途: 美容室の乾いている使用済タオル入れ
有限会社セナサービス業

使用目的が違うので仕方ありませんが、高さがもう少しあればよかった。

対象商品 : 25531714
2019-05-23
用途: 事務所での私物(バッグ等)入れ
卸売・小売業

同僚にと2個購入しました。
机の横(プリンター台の下)に丁度よいサイズで、入れたものも
一目瞭然で出し入れも忘れることなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする