曜日別特売
HA-1H 熱電対用溶接器アークウェルダ アドバンス理工 14716978

熱電対用溶接器アークウェルダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード14716978品番HA-1H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。
特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。

付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする