東洋石創
東洋石創の 店舗什器
東洋石創の ゴンドラ什器
東洋石創の 木製什器
シュルフ 大小2個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14717617
品番
86748 86749
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
鉄・木製
質量(kg)
5.3
サイズ
【大】Φ420×H1600/4571361739756【小】Φ300×H1490/4571361739763
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません