EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775

EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775
EASYPROTECT 222 イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック 14717775

イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14717775品番EASYPROTECT 222
参考基準価格(税別)¥4,218販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています
黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています
カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています
ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません
コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供
コネクターとケースがセット、現場で即施工
カバーの施工は工具が不要
耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能
シリコン含有せず、各種産業への応用が可能
カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)
IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)
コンパクトなデザイン

その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)適合電線サイズ1.6mm、2.0mm、EC0.2~4mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする