※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
沖電線
通信ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(30m)
注文コード
14717816
品番
0.5 30P CPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途
ビル構内等の配線
全長(m)
30
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
ねずみ
仕上外径(mm)
標準12.0
端子対数
30
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース厚(mm)
標準1.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表