セルパック
セルパックの ビニールテープ
セルパックの ビニールテープ一般用途
No.60,No.62高圧用自己融着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14717845
品番
No.60 0.5*19mm*10m/黒
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
短時間で空隙の無い均一な形成が可能です
耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性
耐紫外線性能
高い柔軟性を有します
寒冷地対応(40〜100℃)
材質
EPR(エチレンプロピレン)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
10
耐電圧
【破壊】42kV/mm
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】3.0
適合温度(℃)
40〜100
吸水率(%)
0.0005