セルパック
セルパックの ビニールテープ
セルパックの ビニールテープ一般用途
No.64自己融着防水テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14717879
品番
No.64 3.2*38mm*1.5m/黒
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
自己融着性
耐老化性に優れる
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性
寒冷地対応(30〜80℃)
材質
ブチルゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
3.2
色
黒
長さ(m)
1.5
耐電圧
【破壊】16kV/mm
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】1.5
適合温度(℃)
30〜80
吸水率(%)
0.001