セルパック
セルパックの ビニールテープ
セルパックの ビニールテープ一般用途
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14717897
品番
No.72 0.5*50mm*10m/黒
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
自己融着性
優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ
高い引張強度を有します
材質
ポリイソブチレン系
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
10
奥行(mm)
0.5
耐電圧
40kV/mm
伸び(%)
【破壊時】6
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】2.0
適合温度(℃)
30〜105
体積固有抵抗率(Ω・cm)
1×1013