No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14717915 品番No.328 0.18mm×19mm×20m/黒
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高機能PVC電気絶縁テープ
全天候型対候性
耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています
紫外線耐性があります
マイナス環境でも高い柔軟性を有します
低温環境でも作業性良好です
良好な接着性
自己消化性
豊富なカラーバリエーション
RoHS対応、ハロゲンフリー

その他【可燃性】自己消化性 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 使用温度(℃)18〜105 粘着力(N/cm)2.4 伸び(%)3 引張強度(N/cm)35 絶縁耐力45 kV/mm 接着強度(N/cm2)【鉄】2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする