その他電設用テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14717976 品番 Premio1180 25mm*33m
参考基準価格(税別)¥20,310 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ
熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ
連続使用180℃の耐熱テープ
印字可能
引裂き強度に優れます
温度特性に優れます

材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維) 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 長さ(m)33 粘着力(N/cm)3.8 伸び(%)【破壊時】8 連続使用温度(℃)180 絶縁耐力12.7kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする