電設用テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14717985 品番 Premio2281 19mm*33m
参考基準価格(税別)¥71,980 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ
アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります
接着剤付き導電性テープ
0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能
接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます
半田水付け可能

材質銅箔 幅(mm)19 厚さ(mm)0.06 長さ(m)33 粘着力(N/cm)5 連続使用温度(℃)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする