CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718046 品番CSV-T 95-240
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ特殊合金製で軽量
導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します
アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)
サイズ共用化を実現しています(8〜400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)
本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します
異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります
低圧接続材のアルミ導体として使用が可能
「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済
海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能
圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要
電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減
IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています
IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合
内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます
コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)

ボルト4 寸法(mm2)95240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする