曜日別特売
AMX-C265-EGK(265ml) AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパック 14718290

AMX-C265-EGK(265ml) AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパック 14718290
AMX-C265-EGK(265ml) AMXレジン注入システム(カートリッジ本体) セルパック 14718290

AMXレジン注入システム(カートリッジ本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14718290品番AMX-C265-EGK(265ml)
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

専用工具で迅速正確な混合と同時注入が可能
必要量だけ注入できる経済的な工法
ミキシングノズル交換で、何度も繰り返し使用が可能。
レジン混合に発生する作業を軽減し、現場の効率化を実現します。
用途に合わせ、265mlと1200mlの2タイプカートリッジがあります。
1000V以下の絶縁性を求める箇所への注入が可能。
性能はEGレジンと同じ
試験規格DIN VDE 02786311、保管期限製造より24ヵ月

長さ(mm)250幅(mm)70容量(mL)265高さ(mm)50危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする