NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の テストチューブ
ディスポチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
全長(mm)
75
外径(mm)
12
注文コード
14718859
品番
DSP-12S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質なディスポチューブです。
内箱シュリンクパッケージ包装。
用途
血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など
全長(mm)
75
肉厚(mm)
0.8
底形状
丸底
口形状
直口
外径(mm)
12
内径(mm)
10.4