※代表画像です。

パッキン付コンテナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 14718981 品番 S-02P(6個)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。
ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。

材質PP 【本体】クリア【蓋】乳白色 容量(L)34 有効内寸(mm)442×298×255 外寸(mm)515×360×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする