ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 天秤/はかり関連品
ケニスの 薬包紙
薬包紙ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14718990
品番
OCM
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。
ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。
材質
アクリル樹脂
収納枚数
【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚
適合サイズ
105×105mm以下