アメニティセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 注文コード14719340 品番11190035
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ECO素材アイテムで揃えた、タオルとアメニティのセットです。バスタオルや着替えが入る持ち手付きバッグも付いて、入浴施設をご利用されるお客様にご好評をいただいております。またセット組みなので、設置業務や商品管理の手間も削減いただけます。

適合コットンセット:角切りコットン・両丸綿棒・ヘアバンド セット内容タオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・コットンセット・持ち手付きバッグ 長さ(mm)取っ手:500 タイプ包材:環境配慮型包材 サイズ(mm)手提げバッグ:440×290×マチ65 素材麦由来バイオマスプラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする