JTB商事
JTB商事の 客室備品・アメニティ
JTB商事の アメニティ
タオル歯ブラシセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200個)
注文コード
14719349
品番
11190036
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
タオル:160(匁)
その他
歯ブラシ(穴):24
セット内容
タオル・歯ブラシ ※ジッパー付きタオル袋入り
材質
包材:生分解性プラスチック
質量(g)
歯みがき粉:5
素材
(歯ブラシ)麦由来バイオマスプラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。