曜日別特売
L7D33A ZK25 【ラボラトリーサポートツール】PONTE ピペットホルダー ねじ止めタイプ オカムラ(岡村製作所) 14719401

【ラボラトリーサポートツール】PONTE ピペットホルダー ねじ止めタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
内容量1個注文コード14719401品番L7D33A ZK25
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。

幅(mm)110質量(kg)0.3高さ(mm)126奥行(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする