曜日別特売
L7D25A ZK25 【ラボラトリーサポートツール】PONTE ボトルホルダー マグネットタイプ オカムラ(岡村製作所) 14719489

【ラボラトリーサポートツール】PONTE ボトルホルダー マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
内容量1個注文コード14719489品番L7D25A ZK25
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。

幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)126奥行(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする